「竿長(mm)」から絞り込む
150(1)
300(1)
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。
竿長(mm)300・150
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5230
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)460
寸法140×80×16
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。