7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「竿長(mm)」から絞り込む
204(1)
304(1)
315(1)
489(1)
500(1)
634(1)
823(1)
1260(1)
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。 仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。 トラスコ品番285-9874 材質/仕上 質量(g)300 本体厚さ(mm)25 本体寸法(mm)幅75 ビーム長さ(mm)300
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。 竿長(mm)304 竿厚さ(mm)1.5 質量(g)155 トラスコ品番229-7159 材質/仕上ステンレス(SUS420J2) 目量 直径(mm)120
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 直径(Φmm)210 竿長(mm)489 竿厚さ(mm)2 目量0.5° 質量(g)670 トラスコ品番229-7205 材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ 竿数2
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90 竿長(mm)204 竿厚さ(mm)1.2 質量(g)81 目量
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。 付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー トラスコ品番171-8975 材質SUS420 J2 寸法(mm)15×90×415 質量(g)400 測定範囲(mm)0~250 角度の測定範囲(°)0~180
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5 トラスコ品番274-5160 材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2 厚さ(mm)1.5 全長(mm)100 材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2 質量(g)29 E外目盛り 5° 内目盛 2° 寸法A(mm)100 寸法F(mm)35 目盛(mm)2段目盛 1mm通し 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50 竿数2
1個
969 税込1,066
当日出荷

『角度計』には他にこんなカテゴリがあります