3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「竿長(mm)」から絞り込む
204(1)
AP-130 アングルプロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)アングルプロトラクタ
エコ商品
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質ステンレス(SUS410) 測定範囲角度測定範囲:10~90° 質量(g)43 寸法半径:70mm・厚さ:2mm 器差±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『角度計』には他にこんなカテゴリがあります