「竿長(mm)」から絞り込む
177(1)
204(6)
304(1)
315(1)
489(2)
500(1)
634(2)
823(2)
1260(2)
こんなお得な商品も!
プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)110
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
竿数2
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
本体直径(Φ)210
目盛(本体)0.5°通し×180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
角度の測定範囲(°)0~180
竿厚さ(mm)2
精度(分)±15
目盛(竿)1mm通し×300mm
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
材質ステンレス(SUS410)
測定範囲角度測定範囲:10~90°
質量(g)43
寸法半径:70mm・厚さ:2mm
器差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
竿目盛にて深さが測定可能。
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
角度の測定範囲(°)0~180°
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)177
精度(分)±20
本体横(mm)90
本体縦(mm)52
竿長(mm)634
本体直径(Φ)250
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
竿厚さ(mm)2
精度(分)±15
目盛(本体)0.5°通し×180°
目盛(竿)1mm通し×400mm
竿数1
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長(mm)1260
本体直径(Φ)320
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
竿幅(mm)30(±0.05~0.1)
目盛(本体)0.5°通し×180°
目盛(竿)1mm通し×1000mm
竿数1
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)320
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)250
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)210
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
竿長(mm)634
直径(Φmm)250
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
竿厚さ(mm)2
精度(分)±15
竿数2
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
角度の測定範囲(°)0~180°
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)204
精度(分)±20
本体横(mm)90
本体縦(mm)52
竿長(mm)1260
直径(Φmm)320
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)3.2
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
竿数2
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823
本体直径(Φ)320
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
目盛(本体)0.5°通し×180°
目盛(竿)1mm通し×600mm
竿数1
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。
竿長(mm)489
直径(Φmm)210
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)670
硬度HRC45
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長(mm)823
直径(Φmm)320
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)3.2
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。