商品豆知識
「竿長(mm)」から絞り込む
204(1)
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。