「倍率(倍)」から絞り込む
20(2)
24(11)
26(5)
28
30(3)
32(12)
34(1)
35(3)
36(1)
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm
自動補正機構±15'
円形気泡管感度(mm)10'/2
質量(kg)1.3
防水性IP55相当
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離0.6m
自動補正範囲±15分
付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)1
底形状平面・球面
像正像
視界1度20分
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8分/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6
最小読取値(°)水平目盛盤:1
自動補正範囲±15'
視界1°20'(100m)
最短合焦距離0.4m
対物レンズ有効径(mm)36
円形気泡管感度(mm)8'/2
関連資料(0.61MB)
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
用途レベル出し作業に
最短合焦距離0.5m
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15’
防塵防水性能JIS保護等級4相当
スタジア乗数100
スタジア加数0
円形気泡管感度(mm)8’/2
寸法(mm)130×200×120
質量(kg)約1.2
仕様焦点鏡:十字線
対物レンズ有効径(mm)30
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
自動補正機構±15'
セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚
全長(mm)190
質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級防塵・防滴性能IP54
像正像
視界1°20'(100m)
円形気泡管感度(mm)8'/2
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)(最短)750
自動補正範囲±16'
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)1.25
気泡管感度10’/2mm
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。JSIMA校正証明書付きセットもご用意
その他【焦点板】くさび形
付属品校正証明書
質量(kg)1.75
倍率28
本体寸法(mm)220×140×140
感度【気泡管】10'/2mm
最小読取値(°)【水平目盛盤】1
取付ねじ【三脚】5/8inch
像正像
視界1°20'
分解力3.5"
対物レンズ有効径(mm)42
1km往復標準偏差(mm)2
スタジア比100
合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)
補正機能±15'
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】くさび形
付属品三脚(SA-R-2)
質量(kg)1.75
倍率28
本体寸法(mm)220×140×140
感度【気泡管】10'/2mm
最小読取値(°)【水平目盛盤】1
取付ねじ【三脚】5/8inch
像正像
視界1°20'
分解力3.5"
対物レンズ有効径(mm)42
1km往復標準偏差(mm)2
スタジア比100
合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)
補正機能±15'
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率28X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±1.5mm
繰返し精度(°)0.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率28倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
用途レベル出し作業に
仕様焦点鏡:十字線
寸法(mm)130×200×120
質量(kg)約1.2
自動補正範囲±15’
最短合焦距離0.5m
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8’/2
防塵防水性能JIS保護等級4相当
自動補正機構マグネットダンパー
スタジア乗数100
スタジア加数0
最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
用途レベル出し作業に
最短合焦距離0.3m
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15”
防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)
スタジア乗数100
スタジア加数0
円形気泡管感度(mm)8’/2
寸法(mm)130×215×135
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。