絞り込み
ブランド
  • KDS(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
倍率(倍)
  • 35
  • 20(2)
  • 24(11)
  • 26(5)
  • 28(13)
  • 30(3)
  • 32(12)
  • 34(1)
  • 36(1)
最短合焦距離(m)
  • 0.5(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 42(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
20(2)
24(11)
26(5)
28(13)
30(3)
32(12)
34(1)
35
36(1)
タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)タジマオートレベル35倍レーザーポイント付タジマツール(TJMデザイン)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップレーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい離れた位置のレベル墨の移設に相番作業の間違い防止に水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付KDS
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップJSIMA校正証明書付セットもご用意
その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDSRXV-35 自動レベルRXV35倍KDS
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップ
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
オートレベル