「倍率(倍)」から絞り込む
20(1)
24(3)
26(3)
28(2)
30(2)
32(3)
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm
自動補正機構±15'
円形気泡管感度(mm)10'/2
質量(kg)1.3
防水性IP55相当
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。
クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。
見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。
1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m
適合機種適合三脚:TS-70・TE-6
保護等級容器保護等級:IP55
質量(kg)1.3
自動補正範囲±15′
気泡管感度8′/2mm
明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。
仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付
材質本体:アルミダイキャスト
倍率26倍
最短合焦距離30cm
防水性JIS保護等級5相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m
倍率(倍)24
仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°
トラスコ品番831-5223
セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
質量(kg)1.5
本体寸法(mm)215×130×135
保護等級IPX6相当
補正範囲(分)±15
円形気泡管感度(mm)10′/2
三脚取付ねじ5/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
用途レベル出し作業に
最短合焦距離0.3m
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15”
防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)
スタジア乗数100
スタジア加数0
円形気泡管感度(mm)8’/2
寸法(mm)130×215×135
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。