絞り込み
ブランド
  • KDS
  • エスコ(6)
  • シンワ測定(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • マイゾックス(4)
  • テクノ販売(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • PENTAX(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • トプコン(2)
  • STS(2)
  • ライカ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SOKKIA(ソキア)(1)
  • ライカ ジオシステムズ(1)
倍率(倍)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 35(2)
対物レンズ有効径(mm)
  • 42(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RXV-28 自動レベル RXV28倍 KDSRXV-28 自動レベル RXV28倍KDS
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDSRXV-26 自動レベル RXV26倍KDS
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】十字形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付KDS
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップJSIMA校正証明書付セットもご用意
その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDSRXV-35 自動レベルRXV35倍KDS
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップ
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 KDSRXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付KDS
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載JSIMA校正証明書付きセットもご用意
その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
自動レベルRXシリーズ三脚付 KDS自動レベルRXシリーズ三脚付KDS
38,980税込42,878
1式
3日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
用途水平レベル出し作業に
RX垂球 PLB-1 KDSRX垂球 PLB-1KDS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用垂球
RXレンズキャップ LC-1 KDSRXレンズキャップ LC-1KDS
919税込1,011
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用レンズキャップ
RXV用収納ケース CASE-9 KDSRXV用収納ケース CASE-9KDS
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用収納ケース
オートレベル