オートレベル :「土木 作業用 くつ」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
32(1)
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しに
その他【最小水平目盛】1°
付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式
型式【底板】平面・球面
質量(g)1308
倍率32倍
精度(1km往復測定)±1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142
有効径(Φmm)【対物】40
取付ねじ【三脚】5/8inch
自動補正範囲±15′
像【望遠鏡】正像
視界1°30′
分解力4.6”
円形気泡管感度(mm)8′/2
自動補正機構マグネットダンパー
繰返し精度0.3”
スタジア乗数100
スタジア加数0
合焦距離最短0.5m
防水保護等級IPX4
1セット(1台)
¥51,300
税込¥56,430
3日以内出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。