1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

おすすめ人気ランキング