オートレベル :「微動装置」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
24(1)
28(1)
32(1)
最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
用途レベル出し作業に
最短合焦距離0.3m
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15”
防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)
スタジア乗数100
スタジア加数0
円形気泡管感度(mm)8’/2
寸法(mm)130×215×135
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。