オートレベル :「振り 下げ」の検索結果
関連キーワード
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離0.6m
自動補正範囲±15分
付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)1
底形状平面・球面
像正像
視界1度20分
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8分/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率28X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±1.5mm
繰返し精度(°)0.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率24X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±2.0mm
繰返し精度(°)0.5
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率32X
視界1°30´
最短合焦距離0.5m
対物レンズ有効径(mm)40
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±1.0mm
繰返し精度(°)0.3
1個
¥48,880
税込¥53,768
4日以内出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。