オートレベル :「回転」の検索結果
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
35(1)
レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル
全長(mm)227
質量(kg)1.72
電源単4形アルカリ乾電池
精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内
倍率(倍)35
光源出射光:可視光半導体レーザー
波長(nm)635
自動補正範囲±15′
分解力3.5″
最短合焦距離50cm
対物レンズ有効径(mm)42
1km往復標準偏差(mm)2.0
レーザー安全基準クラス1
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。