下げ振り :「風防下げ振り」の検索結果
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。