下げ振り :「下げ振り レーザー」の検索結果
商品豆知識
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)252(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×97.7×94
使用レーザー515nm半導体緑色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径15mで約6.5mm
照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)228(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×72.7×94
使用レーザー650nm半導体赤色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径3mで約1mm
照射位置基準面より25mm±0.5mm
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)252(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×97.7×94
使用レーザー515nm半導体緑色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径15mで約6.5mm
照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)228(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×72.7×94
使用レーザー650nm半導体赤色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径3mで約1mm
照射位置基準面より25mm±0.5mm
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
新開発の超微小レーザー【コアビーム】。距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー。まっすぐな基準で正確な検査を!
その他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm
付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース
寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5
質量(g)532
軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能
電源単3電池(AA)2本 3V
使用レーザー520nm半導体緑色レーザー
レーザー出力1mW以下クラス2
磁力39.59(2個)
調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)
照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
1台
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本
使用レーザー650nm半導体レーザー
指示方式二軸ジンバル機構
制動方式磁気制動方式
指示精度高さ3mで±1.0mm
光出力1mW以下クラス2
補正機能全方向2度以内
ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。