18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘 材質(本体) 材質(リング)ステンレス 材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンワ測定下げ振り錘1000g
RoHS
材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム 質量(g)1000 寸法・サイズ(mm)Φ42×213 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下振 SK(新潟精機) 動画あり
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。 付属品下振用糸3m付 材質スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質銅合金製 穴径(Φmm)糸通し穴:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式、下げ振り300g付 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1584 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B 材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすく、糸が外れにくい。先端は高周波焼き入れで、強靭です。
用途建築物の柱等が、垂直かどうかを調べる。
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)カラー鉄下振り PB-16
RoHS
鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)1.8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途墨出し。 仕様糸通し穴1mm 材質真鍮 厚さ(mm)14
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 仕様スイピタ無し トラスコ品番816-4425
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用下げ振り保持器 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 見やすい蛍光黄色糸を使用。 自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)4.5 付属品替針(据付針)×1本下げ振り400g×1個 外形寸法(mm)縦97×横121×奥24 本体質量(g)610
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ33×148mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:300g●重量:300g アズワン品番65-2217-92
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります