色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。
測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。
下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
高さ(mm)53
厚さ(mm)30
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。