勾配器 :「傾斜角度 測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。
用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。 セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア 電源(V)9V ±1V DC 電源9V ±1V DC 防塵防水性能IP65
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
トラスコ品番458-6831 材質樹脂 長さ(mm)234 厚さ(mm)132 高さ(mm)53 電源(V)12V ±1V DC 電源12V ±1V DC 動作温度-20~+70
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷