勾配器 :「表面硬化剤」の検索結果
関連キーワード
フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理
気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
サイズ(mm)フレーム/450
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付
幅(mm)勾配器幅:19
高さ(mm)50
全幅(mm)22
フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度感度0.5mm/m=0.0286°
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。