勾配器 :「配管職人用水平器」の検索結果
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理
気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
サイズ(mm)フレーム/450
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器
寸法(mm)24×30×100
気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質アクリル樹脂
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。