勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
1本
¥4,798~
税込¥5,278~
当日出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。
寸法(mm)24×30×100
精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
感度感度0.5mm/m=0.0286
質量(g)80
トラスコ品番229-7370
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
レベルニック
SK(新潟精機)
税込¥175,780
¥159,800
エアコンレベル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
税込¥4,068
¥3,698
ブルーレベル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
税込¥3,188
¥2,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。