こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
別売の受光器使用で半径60mまで使用可能
視認性の良いグリーンレーザーを採用
壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能
自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業
照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨
光源レーザーダイオード
レーザー光色緑
波長(nm)500~540
出力(mW)10以下(クラス2)
電源単3アルカリ乾電池×4本
指示精度±0.3mm/m
照射距離(m)30/60(受光器使用)
自動補正範囲±3°(4秒以内)
三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応
防塵防水性能IP54
質量(g)780(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84
付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業
質量(kg)1.8(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158
連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20
光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲35/120m(受光器使用時)
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
用途墨出し作業
自動補正範囲±4°
レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)
レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650
精度(mm/m)±0.3
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。
スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業
取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応
出力10mW以下(クラス2)
電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー
光源レーザーダイオード
波長(nm)500~540
自動補正範囲±4°
指示精度±1mm/5m
防塵防水性能IP54
照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業
仕様自動補正時間:4秒
質量(g)490(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×3
精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)
光源レーザーダイオード
波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650
自動補正範囲±4°
測定範囲(m)最大15
指示精度±0.3mm/m
防塵防水性能IP54
使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22
照射ライン水平・垂直レーザーライン
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業
本体質量(g)1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210
連続使用時間フルライン約2.5時間
光源レーザーダイオード
指示精度±1mm/10m
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)
出力(mW)1以下(クラス2)
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用
セット内容本体
電源アルカリ乾電池9V
本体質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51
受光距離1~40m
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273
耐荷重(kg)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)4
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。
適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG
セット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2
質量(g)約150
電源単3アルカリ乾電池×2本
防塵防水性能IP54
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137
測定精度(mm)±1/±3(高/中)
受光距離(m)5~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。