5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) 線幅(mm)2.5以下/5m レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 方式【整準】磁気ブレーキ式 自動補正範囲約1.5° 使用温度範囲(℃)-5~40 防塵防水性能IP54(電池ボックス除く) 電源単三乾電池×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165 質量(kg)約0.75(電池含まず)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書 トラスコ品番487-2258 取付支持方式X・Yジンバル機構 質量(g)約900(電池含まず) 寸法約110×115×165mm 電源単3アルカリ乾電池3本 使用温度範囲-10~40° 精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) 自動補正範囲±2.1°以上 スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード219300
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト 質量(kg)約1.25(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195 方式【整準】磁気ブレーキ式 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 線幅(mm)2.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) コード222740 自動補正範囲約1.5° 電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP54 レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番64-8350-23 マイゾックスコード222740
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業 セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S 取付支持方式X・Yジンバル機構 寸法(mm)約110×115×H165 質量(g)約900(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3アルカリ乾電池3本 精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm)1.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635(ライン)、650(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP54(電池BOXは除く) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード221801
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷

セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト 質量(kg)約1.7(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223 方式【整準】2軸電子自動整準 精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m 線幅(mm)2.5以下/5m 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) コード222723 自動補正範囲約2.0℃ 電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池) レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番64-8350-22 マイゾックスコード222723
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります