1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器
トラスコ品番225-0584
セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書
縦(mm)69
横(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ(クラス2M)
受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
高輝度X・Yジンバル機構
軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書
トラスコ品番487-2258
取付支持方式X・Yジンバル機構
質量(g)約900(電池含まず)
寸法約110×115×165mm
電源単3アルカリ乾電池3本
使用温度範囲-10~40°
精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
自動補正範囲±2.1°以上
スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード219300
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。