墨打器/墨差し :「磁気」の検索結果
墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
関連キーワード
商品豆知識
高機能搭載スリムボディ。
電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。
電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト
質量(kg)約1.25(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195
方式【整準】磁気ブレーキ式
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
線幅(mm)2.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222740
自動補正範囲約1.5°
電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP54
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-23
マイゾックスコード222740
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
線幅(mm)2.5以下/5m
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
方式【整準】磁気ブレーキ式
自動補正範囲約1.5°
使用温度範囲(℃)-5~40
防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)
電源単三乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165
質量(kg)約0.75(電池含まず)
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ(クラス2M)
受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
高輝度X・Yジンバル機構
軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書
トラスコ品番487-2258
取付支持方式X・Yジンバル機構
質量(g)約900(電池含まず)
寸法約110×115×165mm
電源単3アルカリ乾電池3本
使用温度範囲-10~40°
精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
自動補正範囲±2.1°以上
スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード219300
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。