墨打器/墨差し :「緑墨」の検索結果
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3876
マイゾックスコード220910
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
線幅(mm)2.5以下/5m
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
方式【整準】磁気ブレーキ式
自動補正範囲約1.5°
使用温度範囲(℃)-5~40
防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)
電源単三乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165
質量(kg)約0.75(電池含まず)
高機能搭載スリムボディ。
電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。
電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト
質量(kg)約1.25(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195
方式【整準】磁気ブレーキ式
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
線幅(mm)2.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222740
自動補正範囲約1.5°
電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP54
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-23
マイゾックスコード222740
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3875
マイゾックスコード221325
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト
質量(kg)約1.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223
方式【整準】2軸電子自動整準
精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m
線幅(mm)2.5以下/5m
保護等級IP54
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222723
自動補正範囲約2.0℃
電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-22
マイゾックスコード222723
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。