墨打器/墨差し :「レーザー墨出し器」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転/微調整機構
指示精度10mで±1mm以下
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)±3.5以下/10m
出力(mW)2.5以下
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)
波長(nm)515
指示方式センサー自動整準機構
自動補正範囲約±3°
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
関連資料(3.06MB)
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約7
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)
波長(nm)520
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲約±3°
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
関連資料(3.1MB)
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約2
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
明るく見やすい高輝度タイプ
10m±1mmの高精度
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。
傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ
電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V
寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)
本体質量(kg)0.9(電池含まず)
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲±3.0°
回転機構360度回転/微調整機構
指示精度±1mm以下(10m)
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250
アズワン品番65-2355-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
鉄骨・柱などへ 挟んで取付
スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体
本体質量(g)600
取付ねじ径(inch)5/8インチ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。