3ポイントレーザーマイト工業株式会社4日以内出荷
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好
鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント
自動補正及び振り子ロックで照射が可能
質量380gで持ち運びラクラク
マグネット付きの取り付けベースが標準付属
ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698