墨打器/墨差し :「磁気保護ケース」の検索結果
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)
波長(nm)520
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲約±3°
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
関連資料(3.1MB)
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約2
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
明るく見やすい高輝度タイプ
10m±1mmの高精度
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。
傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ
電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V
寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)
本体質量(kg)0.9(電池含まず)
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲±3.0°
回転機構360度回転/微調整機構
指示精度±1mm以下(10m)
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能
単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
レーザー安全基準クラス1M
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度10mで±1mm以下
ライン幅(mm)10mで±3.5以下
回転機構360°回転・微調整機構
自動補正範囲±3°
電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24
寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)
本体質量(g)0.9
付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.75MB)
1組
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター
本体質量(kg)1.13
波長(nm)ライン:515/地墨:650
指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転・微調整機構
ライン幅(5m地点)±3.5mm以下
指示精度7.5mで±1mm以下
レーザー安全基準クラス2M
関連資料(1.4MB)
NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下
寸法(mm)H190×W140(突起物含む)
電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター
本体質量(kg)0.9(電池含まず)
波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転・微調整機構
指示精度10mで±1mm以下
レーザー安全基準クラス2M
充電時間(時間)最大約3
連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。