墨打器/墨差し :「電池ケース 単3 3本」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット
その他【ライン】水平360°たち約130°
付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)
電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100
線幅(mm)2 /5m
連続使用時間約7時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)515
使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25
自動補正範囲約±4°
制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)
指示精度±1.5/5m
三脚取付ねじ1/4”
防塵・防滴IP54
アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~+35
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
レーザー安全基準クラス2M
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。