墨打器/墨差し :「12用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー 質量(g)240(電池含) 電源単3電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48 使用距離範囲(m)15(使用環境による) 角度精度(mm)±0.5/1m 電池寿命15時間 レーザー波長(nm)635 保管温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7922-33 レーザー垂直4ライン 動作温度範囲(℃)0~50 レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光ピンク●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク アズワン品番65-9266-56
1本
185 税込204
翌々日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
1個
45,700 税込50,270
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります