16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V 本体寸法(mm)110×195 本体質量(kg)約1.2 精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m 連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス1M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ2段階 レーザー可視光半導体レーザー 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

テクノ販売テクノパイソン
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m 明るさ3段階 レーザー出力クラス2M 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V 使用温度範囲(℃)-10~40
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-GL 付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、 本体質量(kg)約0.34 連続使用時間(時間)約6 本体サイズ(mm)110×40×82 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/5 明るさ2段階 照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

テクノ販売グリンレーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位) 明るさ2段階 レーザー出力クラス2M 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売) レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 使用温度範囲(℃)-10~50
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター 本体質量(kg)約1.5 連続使用時間(時間)約5(LBT-5200IN使用時) 本体サイズ(mm)150×80×145 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/7.5 明るさ2段階 照射ライン縦全周、水平全周、地墨
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

テクノ販売グリンレーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 適合受光器:LC-15GP,FSG(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 本体寸法(mm)130×203 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)【実測】±1/10m(全方位) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス2M 自動補正機構電子整準/モーター方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ3段階 レーザーグリーン光半導体レーザー 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15GP,FSG(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3型電池×4本/AC100V 精度(mm)【実測】±1/10m(全方位) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス2M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ3段階 レーザーグリーン光半導体レーザー
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 適合受光器:LC-15GP,FSG(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 精度(mm)【実測】±1/10m(全方位) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス2M 自動補正機構電子整準/モーター方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ3段階 レーザーグリーン光半導体レーザー 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.3 本体サイズ(mm)130×214 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
出力1A
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位) 明るさ2段階 レーザークラスクラス1M 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 使用温度範囲(℃)0~40
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノ販売三脚アダプター
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに 質量(g)約60 取付ネジ径5/8インチ サイズ(Φ×mm)30×45
1個
1,698 税込1,868
欠品中

電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
用途三脚上で斜めラインを投影する際に 質量(g)約170 サイズ(mm)230×90 取付ネジ径5/8インチ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。 適合本体AJ-MH 質量(g)約64 寸法(Φmm)30x35 取付ネジ径5/8インチ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に 電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本 本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時) 本体質量(g)約550 寸法(mm)受光器:150×70×28 質量(g)受光器:約200 受光距離(m)3~20 動作時間約15時間(レーザー受光時) オートパワーオフ約10分 付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池 使用温度範囲(℃)0~40
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.3 連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×214 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×1、水平×1、地墨
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります