絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(254)
  • シンワ測定(130)
  • たくみ(113)
  • エスコ(59)
  • ムラテックKDS(51)
  • Y'sGOD(34)
  • テクノ販売(34)
  • マイゾックス(26)
  • SK11(23)
  • マイト工業株式会社(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • TRUSCO(19)
  • Z-LASER(19)
  • JBSO(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • 墨運堂(14)
  • マキタ(11)
  • VOICE(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • 受光器スライド式スケール棒 STS

    受光器スライド式スケール棒

    STS(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
    用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
  • グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STS

    グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)

    STS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
  • 鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS

    鉛直レーザ墨出器 OLP-2

    STS(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
    付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
  • マーキングレーザ STS

    マーキングレーザ

    STS(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等仕様自動補正範囲(°):±3付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
  • レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) STS

    レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)

    STS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
  • レーザー墨出器 STS

    レーザー墨出器

    STS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
    用途レーザー墨出器。セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本質量(kg)1.2(乾電池含む)電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)精度水平・垂直±1mm/5m線幅(mm)1.5(5m)連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー自動補正範囲±2度光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
  • グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STS

    グリーンマーキングレーザ(十字ライン)

    STS
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
  • マーキングレーザ(十字ライン) STS

    マーキングレーザ(十字ライン)

    STS(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
  • デジタルマルチ受光器 MSSー50GR STS

    デジタルマルチ受光器 MSSー50GR

    STS
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー・レッドレーザー兼用のデジタル受光器で回転レーザーにもレーザー墨出器にも使用可能なスーパーマルチ受光器です。回転レーザーは300~1200rpm、レーザー墨出器は7~12kHzを受光可能
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係に。付属品気泡管付受光器ホルダー(ロッドクランプ)、テスト用単三乾電池×1本トラスコ品番681-5898厚さ(mm)25電源単三乾電池×1本保護等級IP67相当分解能(mm)0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0縦(mm)135横(mm)69受光精度±0.5mm/15m
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    グリーンレーザー墨出器SCAR-205G×2台のセット品です。業界最小、最軽量クラスのレーザー墨出器。専用回転台座 標準装備 専用の360度回転台座を標準装備。専用地墨プレート 標準装備 地墨点、あるいは地墨線に合わせて使用可能です。(合わせは目安です)。ハーネスへの取付も可能 小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。専用ハードケースに2台収納可能
    付属品・本体SCAR-205G(2台)・専用本体収納ケース SC-SR・専用回転台座 TB-SR205・専用地墨プレート LP-SR205・リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR・リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR・USBケーブル USB2C (USB Type C)・USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース HC-SR205・取扱説明書サイズ三脚取付部:カメラ用1/4インチ質量(g)173使用温度範囲(℃)-10~+45電源リチウムイオンバッテリー制御方式磁気制動方式本体寸法(mm)Φ36×115精度±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用連続使用時間受光器モード/約8時間、高輝度モード/約4時間機能自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザーモード切替2モード 受光器(通常)、高輝度自動補正範囲±3°充電時間約2時間到達距離(m)屋外最大:約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能IP54相当光出力2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)警告傾斜:有 レーザー光点滅
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    99,980税込109,978
    1セット
    7日以内出荷
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    グリーンレーザー墨出器SCAR-045GL・SCAR-205Gのセット品です。
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー 2個標準付属。Type-C充電対応。照射ラインメモリ機能搭載。自動補正OFF機能搭載
    仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
  • グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS

    グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G

    STS
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部【三脚】カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%自動補正範囲±3°縦(mm)115横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格【レーザー】クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン縦2方向動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器 STS

    電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器

    STS
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
    セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m自動補正範囲±2°警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅制動方式電子整準方式回転機構360°電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ対応【受光器】付属の専用受光器電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220質量(kg)1.65(電池含む)仕様【回転微動装置】有照射ラインフルライン
  • グリーンレーザー墨出器用受光器 STS

    グリーンレーザー墨出器用受光器

    STS
    24,980税込27,478
    1台ほか
    7日以内出荷
    質量(kg)0.14電源積層型9V乾電池×1個(付属)精度±0.5mm/15m保護等級IP54照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番148-7054
  • 電子整準式グリーンレーザー墨出器 STS

    電子整準式グリーンレーザー墨出器

    STS
    189,800税込208,780
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM
  • 高輝度レーザー墨出器 STS

    高輝度レーザー墨出器

    STS
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
  • 高輝度レーザー墨出器 STS

    高輝度レーザー墨出器

    STS
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などトラスコ品番148-7046アズワン品番64-8470-27
  • 電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440  (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨) STS

    電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)

    STS
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
    用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm
  • グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) STS

    グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

    STS
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    付属品単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブルトラスコ品番137-1537質量(kg)0.8電源アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル精度±1mm/10m保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)156横(mm)93制動方式磁気制動方式
  • レーザー墨出器 STS

    レーザー墨出器

    STS
    14,980税込16,478
    1台
    9日以内出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能)材質アルミ合金、ABS樹脂寸法(mm)190×68×175質量(kg)0.28ねじ径5/8インチ最大積載量(kg)(最大)2クランプ取付幅(mm)55
  • 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS

    双方向通信対応シンプルマシンコントロール

    STS
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
    用途土木、建築、測量縦(mm)170横(mm)115厚さ(mm)42受光精度±5mm質量(kg)0.7仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
  • 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS

    回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

    STS
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
    仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
  • レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付) STS

    レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)

    STS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
    トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
  • カード型レーザーターゲット LT-DC STS

    カード型レーザーターゲット LT-DC

    STS
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    ケガキゲージと同サイズ(51×95mm)でスイッチボックス取付作業も可能です。レーザーターゲットに3つの穴を設ける事により、外周のケガキに加えてホールソー用のケガキも可能です。意匠登録済商品です。
    トラスコ品番724-7203厚さ(mm)3縦(mm)95横(mm)51

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し