2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンピースレーザー墨出器
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン:635/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池) 寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む) 本体質量(kg)0.9 セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点 レーザー安全基準クラス2M 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時 寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります