16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495 質量(g)170 寸法140×68×26mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。 2018年トラスコ掲載ページ1 2011 仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属) 精度±1mm/10m 保護等級IP54 自動補正範囲±3° 縦(mm)188 横(mm)112
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約1.0(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm)113×113×173 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲約±3° 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 ライン幅(mm)約2/5m レーザークラス2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m)±1/10 使用場所屋外対応 作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW)1以下 回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~40 連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷

IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等に トラスコ品番167-2424 セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591 材質本体カバー:ABS樹脂 幅(mm)122 質量(kg)2.4 奥行(mm)115 電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)ライン:635 地墨:650 自動補正範囲約±2.5° 電池寿命(時間)連続約4 縦(mm)195 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm レーザー安全基準クラス2M 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ムラテックKDSLPC5ロッドクランプ
レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に 仕様LR300、LR200専用 トラスコ品番167-2443 厚さ(mm)66 質量(g)190 縦(mm)66 横(mm)180
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能 トラスコ品番114-1581 適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RG セット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1 厚さ(mm)26 材質/仕上ABS樹脂 質量(g)170 保護等級IP56 縦(mm)140 横(mm)68 測定範囲(m)1.5~25 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°でレーザー光点滅 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。 トラスコ品番250-1265 セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書 厚さ(mm)122 質量(kg)1.3 電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器) 時間追尾:約20秒 縦(mm)129 横(mm)122 受光精度±1.5mm 防塵・防滴IP54 作業範囲(m)3~20 連続動作時間約3.5時間(約500回) 無線距離(m)約20
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97(電池含む) 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
保護等級IP54 精度±1mm/10m 自動補正範囲±2.5° 光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色) 制動方式磁気制動方式 材質(カバー)ABS樹脂
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約1.0(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm)113×113×173 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲約±3° 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 ライン幅(mm)約2/5m レーザークラス2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m)±1/10 使用場所屋外対応 作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW)1以下 回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~40 連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間) 電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本 精度水平・たちライン精度:±1mm/10m 連続使用時間連続約18時間 光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm) 自動補正範囲約±4° 制動方式磁気制動方式 光出力1mW以下 ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 動作温度(℃)-10~+40 レーザークラス1M(JIS C 6802) ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135° 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
精度±1mm/10m 寸法(縦×横)(mm)202×122 自動補正範囲±2.5° 材質(カバー)ABS樹脂
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)114 ブルー 高さ(mm)195 奥行(mm)123 電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.017° 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー 取付部5/8インチ 波長(nm)505 自動補正範囲約±2° 縦(mm)195 横(mm)114 制動方式磁気制動方式 電池寿命約2.5時間(全点灯時) 安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)約2(/5m) 光出力(mW)1以下 照射ライン縦4方向・水平全周方向 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDSレーザー墨出し器
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります