5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラテックKDSフロアレーザー
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして 付属品収納ケース、ターゲットプレート、単三アルカリ乾電池3本 トラスコ品番128-7355 寸法(mm)125×98×64 質量(g)340 電源単3アルカリ乾電池3本 光源可視半導体レーザー 材質(カバー)ABS樹脂 光出力1mW以下 アズワン品番64-8523-78
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約1.0(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm)113×113×173 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲約±3° 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 ライン幅(mm)約2/5m レーザークラス2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m)±1/10 使用場所屋外対応 作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW)1以下 回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~40 連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97(電池含む) 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°でレーザー光点滅 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約1.0(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm)113×113×173 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲約±3° 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 ライン幅(mm)約2/5m レーザークラス2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m)±1/10 使用場所屋外対応 作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW)1以下 回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~40 連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります