墨打器/墨差し :「安全指示灯」の検索結果
自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書
質量(kg)1.4(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+45
電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)
精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m
表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)
連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)
光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm
自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)
制動方式磁気制動方式
回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)
防塵防水性能保護等級IP54相当
光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)
ライン幅(mm)1.5
直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)
パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ライン明るさ4モード切替可能!!。ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射
その他対応受光器GLR-8を使用
質量(kg)1.2
寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m
使用温度範囲(℃)-5~+40
電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用
精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°
取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)
機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)
その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放
指示方式ジンバル機構による自動補正方式
メモリー各ON/OFF メモリー機能付き
充電時間約3.5時間
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能保護等級IP54相当
光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)
光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)
ライン幅(mm)4mm/10m以下
直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)
パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)
その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)
付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス
切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)
精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃
本体質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96
連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間
取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)
光源緑色半導体レーザー
その他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能
波長(nm)510~530
指示方式ジンバル機構による自動補正方式
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能保護等級IP54
光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)
警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯
充電時間(時間)4
指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)
ライン幅(mm)4以下 / 7.5m
関連資料(1.84MB)
パルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。