4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル下げ振り シンワ測定 動画あり
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。 精度1mにつき±0.5mm以下 材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

77489 風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て シンワ測定 動画あり
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り 仕様マグネット突き当て固定力:2kg 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂 質量(g)3120 吸着力5kgf 精度(mm)±1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります