墨つぼ (6) レーザー墨出器 (7) 測量用チョークライン (4) カテゴリ: 墨打器/墨差しブランド: シンワ測定すべて解除
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定 翌日出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途 小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。 付属品 収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4" 幅(mm) 【ライン光】5m:2 / 7.5m:3 出力 1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018) 電源 リチウムイオンバッテリー(内蔵) 本体寸法(mm) 100×77×100 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530 自動補正範囲 ±3° 製品質量(g) 500 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間 【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ 1/4インチ 警告 【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔) バッテリー容量(mAh) 2000 到達点距離精度(mm) 【7.5m】±1.5
レーザーロボ X line レッド シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 波長(nm) 635~638 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line グリーン シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 波長(nm) 510~538 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 635~638 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 510~538 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定 当日出荷
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途 各種材料の墨つけに使用する墨つぼ 糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 10 材質 本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース 質量(g) 192 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×81×40 糸径(Φmm) 0.4
ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン シンワ測定 翌々日出荷
フルオープン。お手入れがカンタンにできます。
キレイに墨打ち。墨つけボタンを押すことで濃く鮮やかな墨を打つことができます。
邪魔にならないハンドル。折りたたみ式のハンドルなので腰袋などに入れる際にスッと入れられます。
糸の長さ(m) 30 材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、カルコ:ABs樹脂、ゴム、針:バネ鋼、糸:ナイロン、スポンジ:セルロース 容量(mL) (墨の入る量)約10 質量(g) 110 本体寸法(mm) 153×71×39.5(カルコ収納時) 糸径(Φmm) 0.6
ハンディチョークライン シンワ測定 当日出荷
粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
用途 各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m) 20 材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 糸出口リング:ステンレス カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 糸通し棒:ポリアセタール樹脂 寸法(mm) 185×90×40 質量(g) 138 糸の太さ(mm) 0.5
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 タフライン シンワ測定 当日出荷
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途 各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m) 10 本体寸法(mm) 175×70×38 トラスコ品番 835-6560 材質 (本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン 色 メタルレッド 質量(g) 156 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド シンワ測定 当日出荷
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途 各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m) Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m) 本体寸法(mm) 200×81×40(カルコ収納時) トラスコ品番 835-6559 材質 (本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン 質量(g) 194 タンク容量(mL) (墨)約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用 シンワ測定 当日出荷
落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。
スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。
ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。
万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途 ハンディ墨つぼの携帯に。 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 222×66×63 トラスコ品番 756-9076 材質 ABS樹脂 質量(g) 65 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
ハンディチョークライン Neo シンワ測定 (4件のレビュー) 当日出荷
タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途 各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質 本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm) 160×76×45.5 質量(g) 120
ハンディチョークライン シンワ測定 (4件のレビュー) 当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途 各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m) 20 糸の太さ(mm) 1 トラスコ品番 432-6946 材質 本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm) 165×88×58 質量(g) 162
ハンディ墨つぼ 墨技 シンワ測定 当日出荷
墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。
用途 各種材料の墨つけに使用する墨つぼ 糸の長さ(m) 18 自動巻取糸長さ(m) 10 タンク容量(mL) (墨)約80 材質 本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 寸法(mm) 226×85×86 質量(g) 280 糸の太さ(mm) 0.6
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン 横ライン 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm) Φ128×180 質量(g) 1140 電源 単3アルカリ乾電池×4本 精度 指示精度横ライン:7.5mで±1mm 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間 約58時間 到達距離(m) 最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角 約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 約1.5[5] 防塵防水性能 IP54 警告 電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別) 1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間 1年間盗難・火災補償付 レーザー波長(nm) 635(下部スポット650)
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定 翌々日出荷 から 21日以内出荷
レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン 縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm) Φ128×180 質量(g) 1150 電源 単3アルカリ乾電池×4本 精度 指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 磁気制動 連続使用可能時間 約37時間 到達距離(m) 最大約35(レーザーレシーバー使用時) レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 約1.5[5] 防塵防水性能 IP54 警告 電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別) 1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間 1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角 約130° レーザー波長(nm) 635(下部スポット650)
ハンディチョークラインNeo自動巻 シンワ測定 (3件のレビュー) 当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途 各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質 (本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g) 185 本体寸法(mm) 180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m) 8
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります 測量用品(土木/建設) の新着商品 ページ: 1/ 3
気泡管 はくでん 税込 ¥ 252 ~ ¥ 229 ~
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込 ¥ 4,068 ¥ 3,698 バスケットへ