墨打器/墨差し :「自動 回転台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。
仕様レッド用
セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)
対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン
寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36
質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600
回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)
通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20
周波数(GHz)2.4
連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回
受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20
受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA 51 レッド:3200
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51 グリーン:1600
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。
仕様グリーン用
セット内容自動追尾回転台・受光器(グリーン用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)
対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン
寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36
質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600
回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)
通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20
周波数(GHz)2.4
連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回
受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20
受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン:1600
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン:2600
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。
セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)
寸法(mm)173×128×128
質量(g)1200
出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm
光源可視半導体レーザー
波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)
バッテリー容量(mAh)1600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。
セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)
寸法(mm)173×128×128
質量(g)1200
出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm
光源可視半導体レーザー
波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)
バッテリー容量(mAh)1600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ
電源着脱式リチウムバッテリー
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)
製品質量(g)1200
制動方式電子水平センサー+モーター方式
本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100
連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)
バッテリー容量(mAh)2600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1セット
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)
電源着脱式リチウムバッテリー
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)
製品質量(g)1200
制動方式電子水平センサー+モーター方式
本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100
連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)
バッテリー容量(mAh)2600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1200(電池含)
出力1mW以下(クラス2)
電源リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲3段階
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。