3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C) 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。 付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ) 幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm 質量(g)1260 ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ 出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)193×136×136 精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm 連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤) バッテリー2600mh 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 防塵防水性能IP54 警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります