墨打器/墨差し :「墨出し糸」の検索結果
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
蛍光染色ナイロン製水糸
ピンと張った状態で水糸が引き出せます。
芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。
たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。
カッター内蔵
糸の長さ(m)300
糸の太さ(mm)0.8
材質ナイロン糸
外形寸法(mm)縦110×横58×奥58
本体質量(g)115
糸の太さ太
リールサイズ(mm)約58×約110
携帯用墨つぼ
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適
ゴムパッキン開閉蓋
最大容量13mLの墨タンク
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)15
自動巻取糸長さ(m)7.5
色赤
付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
トラスコ品番342-2879
形式自動巻取式・密閉タイプ
外形寸法(mm)縦150×横68×奥39
本体寸法(mm)155
本体質量(g)108
製品質量(g)108
糸の太さ(mm)0.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)0.6
仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
トラスコ品番813-4613
外形寸法(mm)縦128×横68×奥29
本体質量(g)96
製品質量(g)96
自動巻取糸長さ(m)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
本体寸法(mm)155
仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。
トラスコ品番377-2217
外形寸法(mm)縦155×横68×奥38
本体質量(g)84
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。