墨打器/墨差し :「緑墨」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
照射ライン矩十字・横全周
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途レーザー墨出し器用受光器
質量(g)約155(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×4本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33
連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上
使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
受光距離1m~20m以内
耐久性防水・防塵設計
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。