墨打器/墨差し :「レーザー墨出し器」の検索結果

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ5ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース モード切替ワンボタン 使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間 保証期間1年 指示精度±1mm/10m 調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所 円形気泡管あり 照射ラインさげふり・ろく
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 ヤマシングリーン 照射ライン縦・横
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応 照射ライン縦・横
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GCL2-15G グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業 仕様自動補正時間:4秒 質量(g)490(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×3 精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差) 光源レーザーダイオード 波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650 自動補正範囲±4° 測定範囲(m)最大15 指示精度±0.3mm/m 防塵防水性能IP54 使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22 照射ライン水平・垂直レーザーライン レーザー光色 レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT2Z-I
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。 照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦119×横87×奥87 電源単3乾電池×3本 本体質量(g)450 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー安全基準クラス1M 輝度(μW)250
1個ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。 照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm) 電源単3乾電池×3本 制動方式マグネットダンパー方式 輝度(μW)250
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろく タイプさげふり・ろく 指示精度±1mm(10M) 指示範囲(度)鉛直:±4 ライン幅(mm)3(10M)
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)114 ブルー 高さ(mm)195 奥行(mm)123 電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.017° 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー 取付部5/8インチ 波長(nm)505 自動補正範囲約±2° 縦(mm)195 横(mm)114 制動方式磁気制動方式 電池寿命約2.5時間(全点灯時) 安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)約2(/5m) 光出力(mW)1以下 照射ライン縦4方向・水平全周方向 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります