墨打器/墨差し :「墨つぼ」の検索結果
墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
特価
本日7月22日(火)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
一般用墨つぼ
開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。
糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付
最大容量60mlの墨タンク
自動減速機構付、カルコが手元で減速します。
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
糸替え時に便利な糸通し棒付
針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)60
トラスコ品番813-4421
外形寸法(mm)縦280×横75×奥83
本体寸法(mm)270
本体質量(g)235
製品質量(g)235
糸の太さ(mm)細0.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。