絞り込み
ブランド
  • リンクサス(Linxas)
  • モノタロウ(15)
  • 佐藤計量器製作所(379)
  • エスコ(357)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • エンペックス気象計(143)
  • アズワン(142)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
  • シンワ測定(88)
  • 熱研(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas)サーモチェッカーODリンクサス(Linxas)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器品番TM-0003寸法(mm)227×120×30質量(kg)2モニタ8インチ 高解像度モニターカメラ仕様200万ピクセル視野角垂直60° 水平85° 対角線90°速度識別速度:<300MS警報温度設定範囲(℃)37.3RoHS指令(10物質対応)対応
非接触式検知器 サーモマネージャー リンクサス(Linxas)非接触式検知器 サーモマネージャーリンクサス(Linxas)
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)トラスコ品番243-7814質量(kg)7.5消費電力(W)20測定範囲(℃)垂直30°、水平30°使用電圧(V)AC100~240本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26測定時間(秒)0.5以下保証期間1年間周囲温度(℃)16~40モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel測定距離(m)0.4以下測定精度(℃)±0.3
非接触式自動温度計アトレ リンクサス(Linxas)非接触式自動温度計アトレリンクサス(Linxas)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。 触れずに素早く測れる非接触式温度計。 備えあれば間違いなし。1秒測定します。
用途温度計寸法(mm)110×80×24.5品番HC-T01測定方式非接触式精度(℃)±0.2測定時間(秒)1測定距離約3~15cm主材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
温度計・温湿度計