絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(14)
- 0~80(2)
- 0~260(2)
- -10~50(3)
- -20~230(1)
- -20~350(2)
- -30~70(6)
- -33~180(1)
- -33~190(1)
- -33~220(2)
- -35~1500(1)
- -38~365(1)
- -39.9~110(1)
- -40~70(3)
- -40~110(1)
- -40~260(5)
- -50~70(2)
- -50~200(2)
- -50~300(2)
- その他(3)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- なし(1)
- 付き(26)
特性
- -(1)
- 防じん(1)
- 防水(6)
特殊用途
- その他(1)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(21)
- 佐藤計量器製作所(267)
- エスコ(206)
- CHINO(チノー)(154)
- ナリカ(119)
- testo(テストー)(115)
- 安立計器(101)
- CRECER(クレセル)(66)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- T&D(ティアンドデイ)(55)
- 熱研(54)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- フルーク(FLUKE)(32)
- マザーツール(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応

熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊
A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から61日以内出荷熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(20件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台ほか当日出荷から16日以内出荷PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から41日以内出荷設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260幅(mm)40高さ(mm)187質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)奥行(mm)17電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃温度範囲(℃)260測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から41日以内出荷夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度(相対湿度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)設置方式壁掛/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時使用場所屋内温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
大容量メモリ デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から16日以内出荷温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(54件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1電源LR44形ボタン電池2個放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)
組込型温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から16日以内出荷マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃測定項目温度温度センサーサーミスター設置方式マグネット温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書幅(mm)42電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値保護等級IP65温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から16日以内出荷温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)24電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)108測定精度(℃)±1(0~50℃)
熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から21日以内出荷乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
熱電対温度計(Kタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から16日以内出荷設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から15日以内出荷1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-60~1500測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)表示範囲熱電対温度計:-60~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)50:1
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から61日以内出荷見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理温度表示方式デジタル質量(g)約200(電池含む)タイプ壁掛・卓上兼用電源単3形乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~55機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時音量(dB)約65(10cm離れて)WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
黒球型 熱中症指数データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)球径(Φmm)黒球:75温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付)
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番392-2057質量(g)約170(電池含む)奥行(mm)24電源単4形乾電池1本最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅)101mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)108測定精度(℃)±1(0~40℃)
デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台ほか当日出荷から15日以内出荷温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7センサータイプ内蔵測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵温度精度±0.6(-20~50℃)、±1.2(-20~50℃以外の測定範囲)ファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷防塵防水性能IP54電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
時計機能付き温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から16日以内出荷時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)-10~50電源単4形乾電池2本湿度測定範囲(%)25.0~80.0メモリーあり表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)25.0~80.0(表示20~99.9)
アラーム付き温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)、アラーム音量/70dB(10cm離れて)付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番417-3325質量(g)約90(電池含む)奥行(mm)17電源単4形乾電池2本最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90防塵防水性能なし電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)110測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から16日以内出荷露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から16日以内出荷離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
BLE温度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
上下限温度アラーム機能中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から11日以内出荷セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。質量(g)約120(電池含む)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~+300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363高さ(mm)148奥行(mm)29電源単4形乾電池2本温度範囲(℃)300精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)保護等級IPX7電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類中心温度計
コンパクト赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から16日以内出荷非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能質量(g)約32(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)電池寿命(時間)約30(連続使用時)応答速度約1秒(90%)測定温度範囲(℃)-55~+220
コンパクトサーマルカメラ
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能解像度【熱画像】96、240 (Super IR時)、【可視カメラ】640防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モードRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)画素数(垂直)【熱画像】96ピクセル、240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】480ピクセル
黒球型熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)球径(Φmm)黒球:75温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に表示範囲(℃)-40~260分解能(℃)0.1モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降電源CR2450リチウム電池1個電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書通信距離(m)最大10(見通し)仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)アズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-35.0~ 1500測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~1600、熱電対温度計:-64.0 ~1400放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)距離対測定範囲比(D対S)60:1(D=1.5m以上)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から15日以内出荷熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)。ブザー音でアラームを通知。最高値、最低値をメモリー可能。便利な表示ホールド機能付き。オートパワーオフ機能付き(解除可能)用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に質量(g)約65(電池含む)種類ハンディタイプ(ストラップ付)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)温度測定精度±1.0測定間隔約2秒湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)アラーム熱中症指数(WBGT)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
防水形大型液晶中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から23日以内出荷◆防水形大型液晶中心温度計。◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示。◆固形物も液体も刺して測定可能。◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能。◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能。◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ。◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に。◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能。◆最大値/最小値メモリ機能付き用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合)材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む)測定範囲(℃)-20.0~230.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%)ブザー音アラーム:約60dB/10cmオートパワーオフ10分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)測定精度(℃)±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃)最小表示(℃)0.1
防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から15日以内出荷1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル
温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,498税込¥10,4481台欠品中温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセット対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET接続端子パソコン側:USBセット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル
コンパクト温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に付属品電池(モニタ用)、ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)約26(電池含)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)アズワン品番64-8277-81RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
放射温度計 AD-5617
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,400税込¥2,6401個当日出荷放射温度計付属品ストラップ、ペンホルダー型式AD-5617寸法(mm)17×20×86測定範囲(℃)-33~+180精度(℃)±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)分解能(℃)0.2(-9.8~+180)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ対象機種AD-5327TTRoHS指令(10物質対応)対応
BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-20データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)