絞り込み
ブランド
  • ファミリー・ライフ
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(415)
  • 佐藤計量器製作所(378)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(197)
  • エンペックス気象計(144)
  • アズワン(143)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
  • シンワ測定(88)
  • 熱研(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(80)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • 32~42.9(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式電子温度計 ファミリー・ライフ非接触式電子温度計ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非接触式のわずか約1秒間ですばやく測定。スイッチを押すだけ簡単測定!非接触測定のため衛生的。最後の測定値を自動的に保存。32回分の測定データを記録。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。大型液晶ディスプレイ表示:温度変化を3色のバックライトで見やすく表示食物・室温・ペットなども触れずに測定することが可能約3~5cm離れて測定!大型液晶表示・赤外線センサー・メモリー機能・自動電源OFF・乾電池式3カ月間保証書付き
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約106電源単4形乾電池2本使用(別売)測定範囲(℃)32~42.9測定精度約±0.2℃測定時間約1秒測定距離約3~5cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×9.5×15測定値の保存32回
黒球式熱中指数計 ファミリー・ライフ黒球式熱中指数計ファミリー・ライフ
33,980税込37,378
1セット(12個)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
温度計や湿度計では測れない本当の真夏の暑さを見える化!!ご存知ですか?2025年6月1日より職場の猛暑対策が義務化されました!本体上部の黒球が、日差しや地面からの輻射熱を測定し、「実際に体が感じる暑さ」を数値化。屋外・屋内の熱中リスクを判断!こんな時は要注意!気温が高い、湿度が高い、日差し・照り返しが強い、熱がこもる黒球が輻射熱を測定。 ※輻射熱とは物体から放射される遠赤外線によって伝わる熱のこと。周囲の温度と湿度を測定。WBGT・時計・温度・湿度WBGTとは熱中症の危険度を判断する指数です。リスクの度合い(WBGT):注意:21~25度 ピッ! 警戒:25~28度 ピピッ! 厳重警戒:28~31度 ピピピッ! 危険:31度以上 ピピピピッ!アラーム機能付きストラップ付き6ヵ月間保証書付き
付属品カラビナ、ネックストラップ、ドライバー、取扱説明書材質ABS質量(g)70電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)表示範囲【温度】-9.9~60.0℃ / 【湿度】0.1%~99.9%RH / 【WBGT】0~50℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.8×2.5×12.2電池寿命約1年※アラームが鳴り続けた場合など、使用環境により電池寿命が短くなる場合があります。※電池メーカー、電池の種類によっても使用できる時間は変動します。※使用可能時間1年は新しい電池を使用した場合の目安です。
木目調時計付きデジタル温湿度計 ファミリー・ライフ木目調時計付きデジタル温湿度計ファミリー・ライフ
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
暑い日の熱中症対策に!!温・湿度を正確にお知らせ室内の温度・湿度の状態を見やすい6パターンの顔マークで表示します。お知らせ機能付き温度・湿度表示時計表示壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド便利な掛置兼用タイプ1年間保証書付き
材質ABS樹脂質量(g)(約)68電源単4形乾電池1本使用(作動確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6×1.8×9
温度計・温湿度計