絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)
  • モノタロウ(15)
  • 佐藤計量器製作所(379)
  • エスコ(346)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • エンペックス気象計(142)
  • アズワン(141)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(91)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • 200(2)
  • -20~70(1)
  • -200~999.99(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TKグラフテック(GRAPHTEC)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
midi LOGGER   GL10-TH グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-THグラフテック(GRAPHTEC)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプシート状熱電対(T型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)グラフテック(GRAPHTEC)
59,980税込65,978
1セット(5本)
34日以内出荷
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000(導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対T 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
シールタイプシート状熱電対(K型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)グラフテック(GRAPHTEC)
59,980税込65,978
1セット(5本)
34日以内出荷
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対K 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
温度計・温湿度計